Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kismegsz 20A 2pol C karakt 6kA DC G51527 - 246928

MásolásMásolás
EATON - Kismegsz  20A 2pol C karakt  6kA  DC G51527

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G51527

Gyártói cikkszám

246928

Gyártói típuskód

PLS6-C20/2-DC-DE

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

20 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 20A 2pol C karakt 6kA DC