EATON - Kismegsz 2A 1pol B karakt 4,5kA IP20 G51310 - 247824
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 2 A
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082478247
Sonepar cikkszám
G51310
Gyártói cikkszám
247824
Gyártói típuskód
CLS4-B2-DE
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
2 A
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70.5 mm
Modulszélesség:
1
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 2A 1pol B karakt 4,5kA