Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kismegsz 2A 1pol C karakt 6kA DC IP20 G51509 - 246908

MásolásMásolás
EATON - Kismegsz   2A 1pol C karakt  6kA DC IP20 G51509

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 2 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Feszültség fajtája - DC

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G51509

Gyártói cikkszám

246908

Gyártói típuskód

PLS6-C2-DC-DE

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

2 A

Névleges feszültség:

250 V

Feszültség fajtája:

DC

Védettség (IP):

IP20

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 2A 1pol C karakt 6kA DC