Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kismegsz 2A 1pol C karakt 6kA DC IP20 SN008958 - 247800

MásolásMásolás
EATON - Kismegsz   2A 1pol C karakt 6kA DC IP20 SN008958

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 2 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN008958

Gyártói cikkszám

247800

Gyártói típuskód

CLS6-C2-DC-DE

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

2 A

Névleges feszültség:

250 V

Feszültség fajtája:

DC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70.5 mm

Modulszélesség:

1

Frekvencia:

0-0 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 2A 1pol C karakt 6kA DC