Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kismegsz 32A 1p+N C karakt 10kA GT55961 - 244803

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kismegsz  32A 1p+N C karakt 10kA GT55961

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 32 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT55961

Gyártói cikkszám

244803

Gyártói típuskód

PLSM-C32/1N-DW

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

32 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 32A 1p+N C karakt 10kA