Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kismegsz 32A 1pol B karakt 10kA G44957 - 211388

MásolásMásolás
EATON - Kismegsz  32A 1pol B karakt 10kA G44957

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 32 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G44957

Gyártói cikkszám

211388

Gyártói típuskód

FAZ-B32

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

32 A

Névleges feszültség:

250 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

71 mm

Frekvencia:

50-50 Hz

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 32A 1pol B karakt 10kA