Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kismegsz 32A 1pol C karakt 6kA DC G51551 - 246917

MásolásMásolás
EATON - Kismegsz  32A 1pol C karakt  6kA  DC G51551

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 32 A

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G51551

Gyártói cikkszám

246917

Gyártói típuskód

PLS6-C32-DC-DE

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

32 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 32A 1pol C karakt 6kA DC