Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kismegsz 3A 1pol C karakt 6kA DC GT24884 - 246909

MásolásMásolás
EATON - Kismegsz   3A 1pol C karakt 6kA DC GT24884

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 3 A

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT24884

Gyártói cikkszám

246909

Gyártói típuskód

PLS6-C3-DC-DE

Névleges áram:

3 A

Feszültség fajtája:

DC

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 3A 1pol C karakt 6kA DC