Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kismegsz 40A 1pol C karakt 6kA DC G51565 - 246918

MásolásMásolás
EATON - Kismegsz  40A 1pol C karakt  6kA DC G51565

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G51565

Gyártói cikkszám

246918

Gyártói típuskód

PLS6-C40-DC-DE

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

40 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 40A 1pol C karakt 6kA DC