Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kismegsz 4A 1pol C karakt 4,5kA IP20 G51335 - 247837

MásolásMásolás
EATON - Kismegsz   4A 1pol C karakt  4,5kA IP20 G51335

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 4 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082478377

Sonepar cikkszám

G51335

Gyártói cikkszám

247837

Gyártói típuskód

CLS4-C4-DE

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

4 A

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70.5 mm

Modulszélesség:

1

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 4A 1pol C karakt 4,5kA