Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kismegsz 4A 1pol C karakt 6kA DC IP20 GT32134 - 246910

MásolásMásolás
EATON - Kismegsz   4A 1pol C karakt 6kA DC IP20 GT32134

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 4 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Feszültség fajtája - DC

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT32134

Gyártói cikkszám

246910

Gyártói típuskód

PLS6-C4-DC-DE

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

4 A

Névleges feszültség:

250 V

Feszültség fajtája:

DC

Védettség (IP):

IP20

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 4A 1pol C karakt 6kA DC