Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kismegsz 4A 3pol C karakt 10kA G47928 - 211500

MásolásMásolás
EATON - Kismegsz    4A 3pol C karakt 10kA G47928

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 4 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47928

Gyártói cikkszám

211500

Gyártói típuskód

FAZ-3-C4

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

4 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

71 mm

Frekvencia:

50-50 Hz

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 4A 3pol C karakt 10kA