Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kismegsz 50A 2pol C karakt 6kA DC G51582 - 246932

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kismegsz  50A 2pol C karakt  6kA  DC G51582

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 50 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G51582

Gyártói cikkszám

246932

Gyártói típuskód

PLS6-C50/2-DC-DE

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

50 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 50A 2pol C karakt 6kA DC