Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kismegsz 6A 2pol C karakt 10kA G53317 - 211505

MásolásMásolás
EATON - Kismegsz   6A 2pol C karakt 10kA G53317

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G53317

Gyártói cikkszám

211505

Gyártói típuskód

FAZ-2-C6

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

6 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Beépítési mélység:

71 mm

Frekvencia:

50-50 Hz

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 6A 2pol C karakt 10kA