Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kismegszakító, 10kA 2pol IP20 SN050503 - 107059

MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító, 10kA 2pol IP20 SN050503

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 40 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Modulszélesség - 2

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081068227

Sonepar cikkszám

SN050503

Gyártói cikkszám

107059

Gyártói típuskód

PL7-C40/2-TL

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

40 A

Biztosított pólusok száma:

2

Modulszélesség:

2

Védettség (IP):

IP20

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegszakító, 10kA 2pol