Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kismegszakító 10kA, 4P, 3A, B jelleggörbe SX114578 - 165157

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító 10kA, 4P, 3A, B jelleggörbe SX114578

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

46 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081616671

Sonepar cikkszám

SX114578

Gyártói cikkszám

165157

Gyártói típuskód

PL7-B3/4

Kismegszakító 10kA, 4P, 3A, B jelleggörbe