Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kismegszakító 10kA, 4P, 3A, D jelleggörbe SX114579 - 165205

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító 10kA, 4P, 3A, D jelleggörbe SX114579

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

31 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081617159

Sonepar cikkszám

SX114579

Gyártói cikkszám

165205

Gyártói típuskód

PL7-D3/4

Kismegszakító 10kA, 4P, 3A, D jelleggörbe