EATON - Kismegszakító, 10kA (dugaszolókapcsokkal) IP20 SN035845 - 101347
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító
Főérintkezők száma, záró - 3
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
552 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN035845
Gyártói cikkszám
101347
Gyártói típuskód
PLI-D10/3N
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
125 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
45 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
45 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
100 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
100 A
Szélesség:
87 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
130 mm