Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kismegszakító 125A 4pol C karakt 15kA IP20 SN019257 - 248093

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító 125A 4pol C karakt 15kA IP20 SN019257

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 125 A

  • Biztosított pólusok száma - 4

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 0 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082480936

Sonepar cikkszám

SN019257

Gyártói cikkszám

248093

Gyártói típuskód

PLHT-C125/4

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

125 A

Biztosított pólusok száma:

4

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

0 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

0 kA

Kapcsolt nulla:

Igen

Beépítési mélység:

75 mm

Modulszélesség:

6

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

15 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

15 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-50 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-50 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 125A 4pol C karakt 15kA