Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kismegszakító 13A 1P+N B karakt 4,5kA IP20 SN176184 - EP-501050

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító 13A 1P+N B karakt 4,5kA IP20 SN176184

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 13 A

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 4.5 kA

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

9010653033356

Sonepar cikkszám

SN176184

Gyártói cikkszám

EP-501050

Gyártói típuskód

HLN-B13/1N

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

13 A

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

4.5 kA

Védettség (IP):

IP20

Kismegszakító 13A 1P+N B karakt 4,5kA IP20