Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kismegszakító 20A 1P+N C karakt 4,5kA IP20 SN176201 - EP-501062

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító 20A 1P+N C karakt 4,5kA IP20 SN176201

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 20 A

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 4.5 kA

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

9010653033479

Sonepar cikkszám

SN176201

Gyártói cikkszám

EP-501062

Gyártói típuskód

HLN-C20/1N

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

20 A

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

4.5 kA

Védettség (IP):

IP20

Kismegszakító 20A 1P+N C karakt 4,5kA IP20