Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kismegszakító 20A 3pol C karakt 25kA IP20 GT03430 - 248033

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító 20A 3pol C karakt 25kA IP20 GT03430

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 20 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 25 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082480332

Sonepar cikkszám

GT03430

Gyártói cikkszám

248033

Gyártói típuskód

PLHT-C20/3

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

20 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

25 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

25 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

75 mm

Modulszélesség:

4.5

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

0 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

0 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-50 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-50 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 20A 3pol C karakt 25kA