Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kismegszakító 25A 1P+N C karakt 4,5kA IP20 SN176202 - EP-501063

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító 25A 1P+N C karakt 4,5kA IP20 SN176202

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 25 A

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 4.5 kA

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

9010653033486

Sonepar cikkszám

SN176202

Gyártói cikkszám

EP-501063

Gyártói típuskód

HLN-C25/1N

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

25 A

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

4.5 kA

Védettség (IP):

IP20

Kismegszakító 25A 1P+N C karakt 4,5kA IP20