Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Kismegszakító 25A 2pol B karakt 15kA IP20 SN157109 - 132707

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító 25A 2pol B karakt 15kA IP20 SN157109

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081296569

Sonepar cikkszám

SN157109

Gyártói cikkszám

132707

Gyártói típuskód

FAZ-B25/2-NA

Kismegszakító 25A 2pol B karakt 15kA IP20