Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kismegszakító 3A 2pol B karakt 10kA SN149823 - 165085

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító 3A 2pol B karakt 10kA SN149823

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081615957

Sonepar cikkszám

SN149823

Gyártói cikkszám

165085

Gyártói típuskód

PL7-B3/2

Kismegszakító 3A 2pol B karakt 10kA