EATON - Kismegszakító 40A 3p+N C karakt 6kA IP20 SN004256 - 247753
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 4
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 40 A
Biztosított pólusok száma - 3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
60 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082477530
Sonepar cikkszám
SN004256
Gyártói cikkszám
247753
Gyártói típuskód
CLS6-C40/3N-DE
Pólusszám (összesen):
4
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
40 A
Biztosított pólusok száma:
3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Igen
Beépítési mélység:
70.5 mm
Modulszélesség:
4
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
0 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
0 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2