Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kismegszakító 40A 3p+N C karakt 6kA IP20 SN019184 - 239177

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító 40A 3p+N C karakt 6kA IP20 SN019184

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 40 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

71 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN019184

Gyártói cikkszám

239177

Gyártói típuskód

FAZ6-C40/3N

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

40 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Igen

Beépítési mélység:

70.5 mm

Modulszélesség:

4

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

10 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

10 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-75 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Veszteségi teljesítmény:

11.5 W

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 40A 3p+N C karakt 6kA