Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kismegszakító 4A 1pol C karakt 6kA IP20 GT92102 - 247802

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító 4A 1pol C karakt 6kA IP20 GT92102

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 4 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT92102

Gyártói cikkszám

247802

Gyártói típuskód

CLS6-C4-DC-DE

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

4 A

Névleges feszültség:

250 V

Feszültség fajtája:

DC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70.5 mm

Modulszélesség:

1

Frekvencia:

0-0 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 4A 1pol C karakt 6kA