Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kismegszakító 4A 2pol C karakt 10kA DC IP20 GT84208 - 264898

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító 4A 2pol C karakt 10kA DC IP20 GT84208

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 4 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 0 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082648985

Sonepar cikkszám

GT84208

Gyártói cikkszám

264898

Gyártói típuskód

PL7-C4/2-DC

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

4 A

Biztosított pólusok száma:

2

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

0 kA

Névleges feszültség:

220 V

Feszültség fajtája:

DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

0 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70.5 mm

Modulszélesség:

2

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

10 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

10 kA

Frekvencia:

0-0 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-75 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Veszteségi teljesítmény:

2.7 W

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 4A 2pol C karakt 10kA DC