EATON - Kismegszakító 50A 3pol C karakt 10kA IP20 G51584 - 263414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 50 A
Biztosított pólusok száma - 3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
86 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082634148
Sonepar cikkszám
G51584
Gyártói cikkszám
263414
Gyártói típuskód
PL7-C50/3
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
50 A
Biztosított pólusok száma:
3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70.5 mm
Modulszélesség:
3
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
0 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
0 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-75 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
Veszteségi teljesítmény:
14.6 W