Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kismegszakító 63A 1pol B karakt 6kA IP20 G51432 - 247675

MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító 63A 1pol B karakt 6kA IP20 G51432

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 63 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082476755

Sonepar cikkszám

G51432

Gyártói cikkszám

247675

Gyártói típuskód

CLS6-B63/2-DE

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

63 A

Biztosított pólusok száma:

2

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70.5 mm

Modulszélesség:

2

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

0 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

0 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 63A 1pol B karakt 6kA