Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kismegszakító 6A 1pol B karakt 10kA IP20 G51587 - 262673

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító 6A 1pol B karakt 10kA IP20 G51587

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 6 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015082626730

Sonepar cikkszám

G51587

Gyártói cikkszám

262673

Gyártói típuskód

PL7-B6/1

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

6 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70.5 mm

Modulszélesség:

1

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

0 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

0 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-75 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Veszteségi teljesítmény:

1.8 W

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 6A 1pol B karakt 10kA