Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kismegszakító 6A 1pol C karakt 15kA IP20 SN168241 - 102084

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító 6A 1pol C karakt 15kA IP20 SN168241

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081019601

Sonepar cikkszám

SN168241

Gyártói cikkszám

102084

Gyártói típuskód

FAZ-C6/1-NA

Kismegszakító 6A 1pol C karakt 15kA IP20