EATON - Kismegszakító 6A 2pol C karakt 10kA DC IP20 GT80416 - 264899
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 6 A
Biztosított pólusok száma - 2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 0 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082648992
Sonepar cikkszám
GT80416
Gyártói cikkszám
264899
Gyártói típuskód
PL7-C6/2-DC
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
6 A
Biztosított pólusok száma:
2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
0 kA
Névleges feszültség:
220 V
Feszültség fajtája:
DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
0 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70.5 mm
Modulszélesség:
2
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
10 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
10 kA
Frekvencia:
0-0 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-75 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
Veszteségi teljesítmény:
2.3 W