Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kismegszakító fesz csökk. relé 115VAC késl.nélkül G51733 - 248288

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító fesz csökk. relé 115VAC késl.nélkül G51733

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - univerzális

  • Névleges feszültség - 115 V

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082482886

Sonepar cikkszám

G51733

Gyártói cikkszám

248288

Gyártói típuskód

Z-USA/115

Készülék szerelés:

univerzális

Névleges feszültség:

115 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

1

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

0 A

Funkció:

alsó feszültség kioldó

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

1

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

0 A

Feszültség fajtája:

AC

Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Kismegsz. fesz csökk. relé 115VAC késl.nélkül