EATON - Kismegszakító fesz csökk. relé 230VAC késl.nélkül G51734 - 248289
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - univerzális
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082482893
Sonepar cikkszám
G51734
Gyártói cikkszám
248289
Gyártói típuskód
Z-USA/230
Készülék szerelés:
univerzális
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
alsó feszültség kioldó
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
1
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
0 A
Feszültség fajtája:
AC