Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kismegszakító munkaáramú ki. PLHT-hez 230V G51625 - 248442

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító munkaáramú ki. PLHT-hez 230V G51625

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082484422

Sonepar cikkszám

G51625

Gyártói cikkszám

248442

Gyártói típuskód

Z-LHASA/230

Készülék szerelés:

kismegszakító (MCB)

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

1.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

2 A

Funkció:

munkaáramú kioldó

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

1

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

2 A

Feszültség fajtája:

AC

Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Kismegsz munkaáramú ki. PLHT-hez 230V