EATON - Kismegszakító segédérintkező 1z+1ny 6A IP40 GT03486 - 248440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - univerzális
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082484408
Sonepar cikkszám
GT03486
Gyártói cikkszám
248440
Gyártói típuskód
Z-LHK
Készülék szerelés:
univerzális
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
2
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
8 A
Feszültség fajtája:
AC
Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Kismegsz segédérintkező 1z+1ny 6A IP40