EATON - Kismegszakító segédérintkező G67764 - 248437
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - univerzális
Névleges feszültség - 250 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
4 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082484378
Sonepar cikkszám
G67764
Gyártói cikkszám
248437
Gyártói típuskód
ZP-NHK
Készülék szerelés:
univerzális
Névleges feszültség:
250 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
4 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
2
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
4 A
Feszültség fajtája:
AC
Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Kismegsz segédérintkező