Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kismegszakító sorolósín 12 mod 1f 10mm2 PLSM-hez GT51602 - 215637

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító sorolósín 12 mod 1f 10mm2 PLSM-hez GT51602

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 12

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082156374

Sonepar cikkszám

GT51602

Gyártói cikkszám

215637

Gyártói típuskód

EVG-1PHAS/12MODUL

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

12

Osztásmérték:

0 mm

Hosszúság:

210 mm

Modulszélesség:

12

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

500 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Méretre vágható:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

25 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Kismegsz sorolósín 12 mod 1f 10mm2 PLSM-hez