EATON - Kismegszakító sorolósín 12 mod 3f 16mm2 PLSM-hez GT41282 - 291472
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Készülékszámra alkalmas - 4
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082914721
Sonepar cikkszám
GT41282
Gyártói cikkszám
291472
Gyártói típuskód
EVG-16/3PHAS/12MODUL
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Készülékszámra alkalmas:
4
Osztásmérték:
0 mm
Hosszúság:
33 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
415 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
egyéb
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Méretre vágható:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
25 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA