Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kismegszakító sorolósín 20 mod 3f 16mm2 PLSM-hez GT61392 - 291474

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító sorolósín 20 mod 3f 16mm2 PLSM-hez GT61392

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 9

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082914745

Sonepar cikkszám

GT61392

Gyártói cikkszám

291474

Gyártói típuskód

EVG-16/3PHAS/20MODUL

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Készülékszámra alkalmas:

9

Osztásmérték:

0 mm

Hosszúság:

33 mm

Modulszélesség:

20

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Méretre vágható:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

25 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Kismegsz sorolósín 20 mod 3f 16mm2 PLSM-hez