EATON - Kivágás nélküli karimalemezek (BF-O-_-hoz), szürke SN048633 - 293625
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Szélesség - 210 mm
Magasság - 79 mm
Anyag - acél
Felület - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082936259
Sonepar cikkszám
SN048633
Gyártói cikkszám
293625
Gyártói típuskód
BFZ-FLP-BL
Kivitel:
vak
Szélesség:
210 mm
Magasság:
79 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
85 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Kivágás nélküli karimalemezek (BF-O-_-hoz), szürke