EATON - Kivágható előlap 800x500 SN098909 - 174577
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 720 mm
Magasság - 500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - egyéb
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098909
Gyártói cikkszám
174577
Gyártói típuskód
XMPIX2X16W-C-H500W800
Szélesség:
720 mm
Magasság:
500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
egyéb
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kivágható előlap 800x500