EATON - Kocsi állórész 4 pólusú SN046576 - 266712
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 610 A
Pólusszám - 4
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082667122
Sonepar cikkszám
SN046576
Gyártói cikkszám
266712
Gyártói típuskód
NZM3-4-XAVS
Névleges áram In:
610 A
Pólusszám:
4
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító aljzat ; Kocsi állórész 4 pólusú