Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kocsi é.v. szigetelő fedél IZM403-hoz SN074677 - 184188

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kocsi é.v. szigetelő fedél IZM403-hoz SN074677

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 4000 A

  • Pólusszám - 3

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Nem

  • Beépíthető készülék kivitel - Igen

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081796809

Sonepar cikkszám

SN074677

Gyártói cikkszám

184188

Gyártói típuskód

+IZMX-SH403-1

Névleges áram In:

4000 A

Pólusszám:

3

Gyűjtősín adapter kivitel:

Nem

Beépíthető készülék kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőborítás vezérlőberendezésekhez ; Kocsi é.v. szigetelő fedél IZM403-hoz