EATON - Kocsi é.v. szigetelő fedél IZMX163-hoz SN035879 - 101542
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 1600 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081014347
Sonepar cikkszám
SN035879
Gyártói cikkszám
101542
Gyártói típuskód
IZMX-SH163
Névleges áram In:
1600 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító aljzat ; Kocsi é.v. szigetelő fedél IZMX163-hoz