EATON - Kocsi é.v. szigetelő fedél IZMX164-hez SN035881 - 101544
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 1600 A
Pólusszám - 4
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081014361
Sonepar cikkszám
SN035881
Gyártói cikkszám
101544
Gyártói típuskód
IZMX-SH164
Névleges áram In:
1600 A
Pólusszám:
4
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító aljzat ; Kocsi é.v. szigetelő fedél IZMX164-hez