Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kocsi é.v. szigetelő fedél IZMX404-hez SN038693 - 122908

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kocsi é.v. szigetelő fedél IZMX404-hez SN038693

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 4000 A

  • Pólusszám - 4

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Nem

  • Beépíthető készülék kivitel - Igen

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081205134

Sonepar cikkszám

SN038693

Gyártói cikkszám

122908

Gyártói típuskód

+IZMX-SH404

Névleges áram In:

4000 A

Pólusszám:

4

Gyűjtősín adapter kivitel:

Nem

Beépíthető készülék kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító aljzat ; Kocsi é.v. szigetelő fedél IZMX404-hez