EATON - Kocsi é.v. szigetelő fedél IZMX404-hez SN038694 - 122909
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 4000 A
Pólusszám - 4
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081205141
Sonepar cikkszám
SN038694
Gyártói cikkszám
122909
Gyártói típuskód
IZMX-SH404
Névleges áram In:
4000 A
Pólusszám:
4
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító aljzat ; Kocsi é.v. szigetelő fedél IZMX404-hez